#2000 ポジティブウェアプレート

#2000 ポジティブウェアプレート - オイレス工業

SRF(カムポジティブリターン)と組み合わせて使用します。
強制戻しプレート機能を持ったウェアプレートなのでカムをコンパクトに設計できます。

用途カム強制戻し部に。材質スチール(オイレス#2000)厚さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
幅(mm)
全長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59197078CWR-100100N363-3728100、段付き:74100
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197087CWR-100125N362-8895100、段付き:74125
オープン
22,980
25,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197096CWR-100150N362-8930100、段付き:74150
オープン
24,980
27,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197105CWR-100200N363-6870100、段付き:74200
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197121CWR-100250N362-8921100、段付き:74250
オープン
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197130CWR-125150362-8980125、段付き:99150
オープン
27,980
30,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197139CWR-125200363-3732125、段付き:99200
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197148CWR-125250363-6875125、段付き:99250
オープン
38,980
42,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197157CWR-150150N363-5274150、段付き:124150
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197166CWR-150200N363-5322150、段付き:124200
オープン
34,980
38,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする