スコッティ ファイン ペーパーふきん サッとサッと ポケモン仕様

スコッティ ファイン ペーパーふきん サッとサッと ポケモン仕様 日本製紙クレシア

親子で楽しめる人気コンテンツ「ポケットモンスター」とのコラボデザインパッケージ
ぬれても丈夫な2枚重ねの厚手シート
たっぷり使える200組
衛生的で取出しやすいポップアップ式
調理から片付けまで使えて便利
ピュアパルプ100%
蛍光塗料不使用

用途キッチンタオル キッチンペーパー ふきん 手拭き 厚手 丈夫 日本製 ケース販売 ポケモン ポケットモンスター 数量限定 材質パルプ100% シートサイズ(mm)218×230 内容量1ケース(200組×30パック)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59172140 37837×30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする