曜日別特売

ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型

ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型 - 京都絞ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型 - 京都絞ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型 - 京都絞ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型 - 京都絞ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型 - 京都絞ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型 - 京都絞ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型 - 京都絞ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型 - 京都絞

愛犬や愛猫が思わずくつろいでしまうL字型ぺットベッド
耐久性のあるジャガードカチオン生地
固綿素材で安心の寝心地
L字型設計と低床仕様で乗り降りラクラク
洗濯できるカバーでお手入れも楽々(※洗濯ネットをご使用ください)
ノンスリップ生地でズレにくい安心設計

用途ペット用ソファとして。ねこ ネコ いぬ イヌ ペットグッズ 洗濯 滑り止め 耐久性 低床仕様 シンプル クッション あご乗せ材質表側:ポリエステル100%(ジャガードカチオン生地)、裏側:ポリエステル100%(ノンスリップ生地使用)、詰物:ポリエステル100%(固綿)内容量1個
注意
※ご使用環境やご使用方法により塩化ビニル・フローリング等床材の変色が起こることがあります。特に新築の床材・ワックス掛け直後はご注意ください。
※長時間敷いたままにすると裏面の滑り止めが付着する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59172167KSP-L60GY1.1グレーM60×40×14
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172185KSP-L75GY1.4グレーL75×55×14
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
59172201KSP-L75BR1.4ブラウンL75×55×14
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
59172176KSP-L60BR1.1ブラウンM60×40×14
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする