曜日別特売

耐切創手袋 CR-150

耐切創手袋 CR-150 - シモン

EN388カットレベルC
強力なグリップ力(特に油に強い)
350を超える有害化学物質試験をクリア

材質HPPE、ナイロン、スパンデックスコーティングニトリルゴム、ポリウレタン内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59207219CR-150S22717.4パイピング:レッド
オープン
799
879(税込)
当日出荷
59207228CR-150M237.618パイピング:イエロー
オープン
799
879(税込)
当日出荷
59207237CR-150L248.219パイピング:ブラウン
オープン
799
879(税込)
当日出荷
59207246CR-150LL258.819.8パイピング:ブラック
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする