曜日別特売

耐切創手袋 CR-211

耐切創手袋 CR-211 - シモン

EN388カットレベルC
21ゲージでフィット感抜群 大変薄く下履き用としての使用も快適
指先の滑り止めで繊細な作業に好適
350を超える有害化学物質試験をクリア

材質HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックスコーティングポリウレタン内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59207255CR-211パイピング:イエローM227.616
オープン
998
1,098(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
59207271CR-211パイピング:ブラウンL238.217
オープン
998
1,098(税込)
当日出荷
59207280CR-211パイピング:ブラックLL248.818
オープン
998
1,098(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする