殺虫・消毒スプレー

殺虫・消毒スプレー マルハチ産業

軽くてコンパクト!

用途
ノズルパイプは軽くて丈夫なグラスファイバーを使用、軽くてコンパクト!散布中の移動や収納もラクラク庭木や植物の病・害虫の消毒剤や除草剤などに最適です。
田畑の・液体の肥料や薬剤の散布などにも最適です。殺虫・殺菌・除草を目的とした薬剤散布に。
アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に薄めたもの)にも使えます。マシン油剤(園芸用)・石灰硫黄合剤にも使えます除草剤と殺虫剤の併用はしないでください。
材質
本体・ノズル:PP タンク:PE ホース:ポリ塩化ビニル
ノズルパイプ:グラスファイバー
寸法(mm)W160×D160×H360 質量(g)790 内容量1個(3L)
注意
※タンクは通常の使用で3年をめどに交換してください。
※使用年数にかかわらず、使用環境や使用頻度、薬品の希釈条件や使用後の保管不備は本品の劣化を早めます。
※タンク部にキズをつけたり、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。
※火や高熱のそばに置かないでください。また、お湯を入れないでください。
※噴霧器指定の薬品(家庭園芸用薬品)以外や強酸性、強アルカリ性の液体、塗料、ベンジン、ガソリン、シンナー等の溶剤等は絶対に使用しないでください。破裂する恐れがあります。
※種類の違う薬品が混合されると危険ですのでおやめください。
※容器の目盛は多少誤差がありますので、目安としてご使用ください。
※落下に気をつけ、振り回したり乱暴に扱わないでください。
※安全ゴーグルや保護手袋などの保護具を着用して下さい。
※使用する薬剤の注意事項に従いご使用ください。薬剤の性質によっては樹脂を溶かしてしまう場合や劣化しやすくなります。使用後は、残った薬品を薬品メーカーの指示に従い処理してください。処理後すぐにきれいな水で十分に洗ってください。きれいな水をタンクに入れ1~2分噴霧して薬剤を残さないようにしてください。よく乾かしてから日光の当たらないところで保管してくください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59212408 #3003
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59212408 #3003 27633175 #3003 #3003 蓄圧式 殺虫・消毒スプレー ダリヤ 27633175 蓄圧式 殺虫・消毒スプレー ダリヤ 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする