低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 レッド

低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 レッド PROST's 低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 レッド PROST's 低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 レッド PROST's 低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 レッド PROST's

一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です

用途着色剤 成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン) レッド 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。樹脂に対して1%を添加して使用してください。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※国内一流メーカーのFRPポリエステル樹脂を販売しております。
※無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
color4072APT500red 59205740
color4072APT500red 59205740
59205740 color4072APT500red 1個(500g) 0.5L
オープン
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷

返品不可
color4072apt1kgred 59205801
color4072apt1kgred 59205801
59205801 color4072apt1kgred 1個(1kg) 1L
オープン
2,198
2,418 (税込)
5日以内出荷

返品不可
color4072apt2kgred 59205871
color4072apt2kgred 59205871
59205871 color4072apt2kgred 1個(2kg) 2L
オープン
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷

返品不可
color4072apt4kgred 59205941
color4072apt4kgred 59205941
59205941 color4072apt4kgred 1個(4kg) 4L
オープン
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする