スーパーX ロングノズル

スーパーX ロングノズル マルハチ産業 スーパーX ロングノズル マルハチ産業 スーパーX ロングノズル マルハチ産業 スーパーX ロングノズル マルハチ産業 スーパーX ロングノズル マルハチ産業 スーパーX ロングノズル マルハチ産業 スーパーX ロングノズル マルハチ産業 スーパーX ロングノズル マルハチ産業

ロングノズル付属

用途
容量1.5Lの蓄圧式スプレーです。
レバーロック機能付きで連続噴霧可能です。
マルハチ産業従来品と比べ水を吸う部分が大きくなり、ポンプを押す回数が少なくなりました。
ロングノズルが付属します。
材質本体・タンク:PP ロングノズル:アルミニウム 寸法(mm)W390×D135×H300 質量(g)462 内容量1個(1500mL)
注意
※耐薬品性の材料を使用しておりますが、酸性及びアルカリ性の強い薬品、シンナーなどの溶剤、ガソリンなどの揮発性のある液体、ペンキ・のり・マシン油などの粘性のある液体、及びお湯は使用しないでください。取り扱う液剤の注意事項に従いご使用ください。液剤の性質によっては樹脂を溶かしてしまう場合や、劣化しやすくなります。使用後はタンクから本体を外し、圧縮空気を開放してください。殺虫・消毒剤などのご使用時は、お子様の手の触れないようにし、使用後は真水で数回噴霧して本体に液を残さないでください。
※本器は、保管容器ではありません。容器の目盛は多少誤差がありますので、目安としてご使用ください。使用しない時は必ず直射日光の当たらない場所に保管してください。
※落下に気をつけ、振り回したり乱暴に扱わないでください。
※安全ゴーグルや保護手袋などの保護具を着用してください。使用する薬剤の注意事項に従いご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59212469 X-1500L
オープン
1,598
1,758 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする