大阪魂
グリーン トリーマP=3(3カ-W
寸法A(mm)
5.2
寸法S(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.5
ねじの呼びd
M5
平座金
D1:12×T:0.8
全21種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
内容量
選択してください
1袋(120個)
1袋(140個)
1袋(150個)
1袋(200個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59384459
5X8
1袋(600個)
8
オープン
¥
13,532
¥
14,885
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59384468
5X10
1袋(500個)
10
オープン
¥
10,754
¥
11,829
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59384477
5X12
1袋(500個)
12
オープン
¥
10,920
¥
12,012
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59384486
5X14
1袋(450個)
14
オープン
¥
10,149
¥
11,164
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59384495
5X15
1袋(400個)
15
オープン
¥
9,163
¥
10,079
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59384511
5X16
1袋(400個)
16
オープン
¥
9,338
¥
10,272
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59384520
5X18
1袋(350個)
18
オープン
¥
8,378
¥
9,216
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59384529
5X20
1袋(350個)
20
オープン
¥
8,494
¥
9,343
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59384538
5X22
1袋(500個)
22
オープン
¥
12,840
¥
14,124
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59384547
5X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
12,840
¥
14,124
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59384556
5X30
1袋(400個)
30
オープン
¥
10,936
¥
12,030
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59384565
5X35
1袋(350個)
35
オープン
¥
11,696
¥
12,866
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59384581
5X40
1袋(300個)
40
オープン
¥
10,827
¥
11,910
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59384590
5X45
1袋(250個)
45
オープン
¥
9,865
¥
10,852
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59384599
5X50
1袋(200個)
50
オープン
¥
8,565
¥
9,422
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59384608
5X55
1袋(150個)
55
オープン
¥
7,378
¥
8,116
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59384617
5X60
1袋(150個)
60
オープン
¥
7,378
¥
8,116
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59384626
5X65
1袋(140個)
65
オープン
¥
9,836
¥
10,820
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59384635
5X70
1袋(140個)
70
オープン
¥
11,207
¥
12,328
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59384651
5X75
1袋(120個)
75
オープン
¥
10,047
¥
11,052
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59384660
5X80
1袋(120個)
80
オープン
¥
11,760
¥
12,936
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください