曜日別特売

3カ-B (+)スリムヘッドBタイプ

3カ-B (+)スリムヘッドBタイプ - 大阪魂3カ-B (+)スリムヘッドBタイプ - 大阪魂3カ-B (+)スリムヘッドBタイプ - 大阪魂
十字穴番号2
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
ピッチ(山数/inch)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
ピッチ(山数/inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594041813X61袋(87個)62.943.042.4524
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
594041903X81袋(3000個)82.943.042.4524
オープン
17,138
18,852(税込)
9日以内出荷
返品不可
594041993X101袋(81個)102.943.042.4524
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
594042084X61袋(2000個)63.94.042.718
オープン
16,147
17,762(税込)
9日以内出荷
返品不可
594042174X81袋(1500個)83.94.042.718
オープン
12,798
14,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
594042264X101袋(48個)103.94.042.718
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする