BK SUS(+)スリムヘッドPタイプ

BK SUS(+)スリムヘッドPタイプ - 大阪魂BK SUS(+)スリムヘッドPタイプ - 大阪魂BK SUS(+)スリムヘッドPタイプ - 大阪魂
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法D(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594066153X51袋(1500個)51360.8
オープン
36,960
40,656(税込)
9日以内出荷
返品不可
594066313X61袋(1500個)61360.8
オープン
36,960
40,656(税込)
9日以内出荷
返品不可
594066403X81袋(18個)81360.8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
594066493X101袋(18個)101360.8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
594066583X121袋(1000個)121360.8
オープン
27,105
29,816(税込)
9日以内出荷
返品不可
594066674X61袋(1000個)62480.9
オープン
30,914
34,005(税込)
9日以内出荷
返品不可
594066764X81袋(1000個)82480.9
オープン
33,489
36,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
594066854X101袋(1000個)102480.9
オープン
34,778
38,256(税込)
9日以内出荷
返品不可
594067014X121袋(1000個)122480.9
オープン
37,354
41,089(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする