曜日別特売

ニッケル(+)スリムヘッドB1タッピン

ニッケル(+)スリムヘッドB1タッピン - 大阪魂ニッケル(+)スリムヘッドB1タッピン - 大阪魂
十字穴番号2寸法D(mm)9寸法k(mm)1.2呼び径d5内容量1セット(800個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596075495X1212
オープン
15,600
17,160(税込)
9日以内出荷
返品不可
596075765X1414
オープン
17,129
18,842(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする