大阪魂
GB SUS(+)スリムヘッドB1
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法D(mm)
寸法k(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59628917
3X5
1セット(2000個)
5
1
6
0.8
3
オープン
¥
47,227
¥
51,950
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59628935
3X6
1セット(2000個)
6
1
6
0.8
3
オープン
¥
47,227
¥
51,950
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59628960
3X8
1セット(2000個)
8
1
6
0.8
3
オープン
¥
50,812
¥
55,893
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59628978
4X10
1セット(500個)
10
2
8
0.9
4
オープン
¥
15,700
¥
17,270
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59628996
4X12
1セット(500個)
12
2
8
0.9
4
オープン
¥
15,700
¥
17,270
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください