着物保管ケース 保管袋5枚付き

着物保管ケース 保管袋5枚付き アストロ 着物保管ケース 保管袋5枚付き アストロ 着物保管ケース 保管袋5枚付き アストロ 着物保管ケース 保管袋5枚付き アストロ 着物保管ケース 保管袋5枚付き アストロ 着物保管ケース 保管袋5枚付き アストロ 着物保管ケース 保管袋5枚付き アストロ 着物保管ケース 保管袋5枚付き アストロ

【保管袋と収納ケースで着物をまとめて収納】収納袋に着物を1枚ずつ入れ収納ケースにまとめて収納。大切な着物や帯、小物類などをホコリから守り保管。

用途【小物入れ・持ち手・ネームホルダー・防虫剤入れ付き】ケースの内側のふた部分に小物入れ付きで和装小物もまとめて収納できる。両サイドに持ち手付きで持ち運びも簡単。ケースにはネームホルダーが付いているのでケースを開けずに中身が分かり管理しやすい。内側2箇所に防虫剤入れポケット付き。 材質ケース:ポリプロピレン・ポリエステル・袋:ポリプロピレン グレー・ホワイト 質量(g)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】960×400×130 寸法(幅W×長さL)(mm)【袋】390×920 収納の目安ケース:着物(浴衣)なら3~4枚または着物(浴衣)1枚と帯などの和装小物をまとめて収納可能・袋(1枚あたり):着物(浴衣)1枚、 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59223635 -
オープン
4,298
4,728 (税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする