曜日別特売

珪藻土入り着物保管ケース

珪藻土入り着物保管ケース - アストロ珪藻土入り着物保管ケース - アストロ珪藻土入り着物保管ケース - アストロ珪藻土入り着物保管ケース - アストロ珪藻土入り着物保管ケース - アストロ珪藻土入り着物保管ケース - アストロ珪藻土入り着物保管ケース - アストロ

【活性炭×珪藻土のチカラで消臭保管】においの元となる物質を吸着する活性炭と珪藻土のチカラで着物や浴衣を消臭しながら保管。※薬剤は使用しておりません。

用途【着物をまとめて保管・小物入れ付き】ホコリや汚れから守り大切な着物一式をまとめて保管。フタ裏に小物用ポケット付きで帯締めなどの小物も一緒に保管できる。【ネームホルダー・防虫剤入れ・持ち手】ネームホルダー付きでケースを開けずに中身が分かり管理しやすい。内側2か所に防虫剤入れポケット付ダブルジップファスナーで3辺が開くので着物の出し入れがスムーズ。両サイドに持ち手付きで持ち運びも簡単。使わないときは折りたためる。材質ポリプロピレン・活性炭・珪藻土粒グレー質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×400×130収納の目安たとう紙に入った着物(浴衣)なら3~4枚・着物(浴衣)1枚と帯などの和装小物をまとめて収納も可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59224500-
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする