毛布保存袋2枚組 シンプルグレー

毛布保存袋2枚組 シンプルグレー アストロ 毛布保存袋2枚組 シンプルグレー アストロ 毛布保存袋2枚組 シンプルグレー アストロ 毛布保存袋2枚組 シンプルグレー アストロ 毛布保存袋2枚組 シンプルグレー アストロ 毛布保存袋2枚組 シンプルグレー アストロ

【通気性に優れた不織布製】毛布やタオルケットや薄手の掛け布団などを湿気やホコリから守り大切に保管。

用途
【通気性に優れた不織布製】毛布やタオルケットや薄手の掛け布団などを湿気やホコリから守り大切に保管。
【透明窓付】中身が見える透明窓付きで、袋を開けずに収納物の確認ができます。
【三方ファスナー】大きく開くので収納物の出し入れがカンタン。
【シンプルなデザイン】落ち着いた無地のグレーカラーで収納スペースがスッキリ。
材質ポリプロピレン・ポリエチレン グレー 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×530×230 収納の目安厚手毛布なら2枚、薄手毛布なら3~4枚 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59223197 -
オープン
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする