消臭着物保管ケース 紺

消臭着物保管ケース 紺 アストロ 消臭着物保管ケース 紺 アストロ 消臭着物保管ケース 紺 アストロ 消臭着物保管ケース 紺 アストロ 消臭着物保管ケース 紺 アストロ 消臭着物保管ケース 紺 アストロ 消臭着物保管ケース 紺 アストロ

【通気性の良い不織布×消臭繊維】通気性の良い不織布で日本製の消臭繊維を挟んだ3層構造生地の着物収納ケース。

用途【においを除去し細菌増殖を抑制】気になるにおいを除去し大切な着物をホコリから守る。さらに細菌の増殖も抑制。【小物用・防虫剤用ポケット付き】ダブルスライダーでコの字に大きく開くので、着物や浴衣の出し入れがスムーズ。ふたの内側部分に小物類が入るポケット、内側手前に市販の防虫剤が入るポケット付き。【ネームホルダー・持ち手付き】前面にネームホルダー付きで中身の管理が簡単。両側に持ち手付きで収納場所から取り出しやすい。使わないときは折りたためる。 材質ポリプロピレン・ポリエステル・分類外繊維(デオメタフィD) ・ポリエチレン ネイビー 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×400×130 危険物の類別非危険物 収納の目安着物(浴衣)3~4枚 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59224448 -
オープン
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする