マグネット キッチンツールフック トレーホルダー 2個組 壁掛け ( 冷蔵庫 壁面 玄関 浮かせる収納 )

マグネット キッチンツールフック トレーホルダー 2個組 壁掛け ( 冷蔵庫 壁面 玄関 浮かせる収納 ) - エレコムマグネット キッチンツールフック トレーホルダー 2個組 壁掛け ( 冷蔵庫 壁面 玄関 浮かせる収納 ) - エレコムマグネット キッチンツールフック トレーホルダー 2個組 壁掛け ( 冷蔵庫 壁面 玄関 浮かせる収納 ) - エレコムマグネット キッチンツールフック トレーホルダー 2個組 壁掛け ( 冷蔵庫 壁面 玄関 浮かせる収納 ) - エレコムマグネット キッチンツールフック トレーホルダー 2個組 壁掛け ( 冷蔵庫 壁面 玄関 浮かせる収納 ) - エレコムマグネット キッチンツールフック トレーホルダー 2個組 壁掛け ( 冷蔵庫 壁面 玄関 浮かせる収納 ) - エレコムマグネット キッチンツールフック トレーホルダー 2個組 壁掛け ( 冷蔵庫 壁面 玄関 浮かせる収納 ) - エレコム

置き場所に困るトレーをまとめて収納できる、”side(サイド)”シリーズのトレーホルダーです。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。円形のトレーはもちろん、オーブンやトースターの天板など、さまざまな形状に対応します。

用途
忙しい毎日の暮らしのそばに寄り添い、ゆとりを生む”side(サイド)”シリーズのキッチンアクセサリーです。
場所に困るトレーをまとめて収納でき、使いたいときにすぐ取り出すことができます。
2個組で、トレーの形状やサイズに合わせて幅を調節できます。
壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。
円形のトレーはもちろん、オーブンやトースターの天板など、さまざまな形状に対応しています。
付属のフック(2個)を下段のワイヤーに取り付けて、小物などを吊るすことができます。
水やほこりがたまりにくい丸いワイヤーで、お手入れが楽です。
シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、幅広いインテリアに馴染みます。
メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチンツールをおしゃれに収納できます。
※浴室などの水に濡れる場所では使用しないでください。
※火災の原因となるため、コンロの近くで使用する際は可燃性のものを絶対に収納しないでください。
※冷蔵庫の側面は構造上、高温になる場合がありますので、熱に弱いものの収納は避けてください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品フック×2材質スチール、マグネット、シリコン、ナイロン質量(kg)約0.32ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約39×76×159(1個あたり)耐荷重(g)フック:約250対応寸法(mm)トレー厚さ 奥側:約40まで、手前側:約20まで総耐荷重(kg)約1.5(1個あたり750g)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59328486KA-KSLTRWH
2,250
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする