エレコム
マグネット ペーパータオルホルダー 壁掛け ペーパータオルケース ( キッチン 壁面 冷蔵庫 など取り付け )
必要なときにさっと手に取れる、”side(サイド)”シリーズのキッチンペーパーケースです。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能で、高さが調整できる上下セパレート式です。
用途
忙しい毎日の暮らしのそばに寄り添い、ゆとりを生む”side(サイド)”シリーズのキッチンアクセサリーです。
シートタイプのキッチンペーパーやペーパータオルが収納できるケースです。
壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。
本体は上下セパレート式。収納するペーパーのサイズに合わせ、マグネットの貼り位置を調節できます。
手に取りやすい位置に設置できるから、使いたいときすぐ取り出せます。
横向き・縦向きどちらの向きでも使用可能です。
シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、幅広いインテリアに馴染みます。
メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチンツールをおしゃれに収納できます。
※浴室などの水に濡れる場所では使用しないでください。
※火災の原因となるため、コンロの近くで使用しないでください。
※冷蔵庫の側面は構造上、高温になる場合がありますので、熱に弱いものの収納は避けてください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質
スチール、マグネット、シリコン
質量(kg)
約0.67
色
ホワイト
耐荷重(kg)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約252×82×61(片側)
適合寸法(mm)
シートタイプのキッチンペーパー。ペーパータオル幅約250×奥行約80まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59328520
KA-KSLKP02WH
¥
2,880
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください