曜日別特売

テクシーリュクス

テクシーリュクス - texcy luxe(テクシーリュクス)

【美しいシルエットなのにゆったり幅広 | バンプスリッポン】
3E相当(やや広い | メーカー基準)
やわらかな牛革を使用。
つま先に消臭繊維MOFFを採用。
屈曲部を曲がりやすく設計。スムーズな歩行をサポート。
軽量設計(メーカー基準)
メーカー抗菌基準 (JIS L1902 / 菌液吸収法 準拠)を満たした抗菌繊維
もしくは加工をライニング(裏材)、中敷に採用。※持続的な効果を保証するものではございません。
軽量感のあるE.V.A.インジェクションソールを採用し、クッション性と屈曲性に配慮。
すり減りしやすい箇所にラバーを配置。着地・蹴り出し時の路面への適応性と耐久性を考慮。
丁寧に靴に表情をつけた、アンティーク仕上げ。
甲部分にゴアを入れて、靴の脱ぎ履きをスムーズに。
ふんわりした足当たりのやわらかい中敷を採用し、歩行時の体圧を足裏全体で支持。
土踏まずパッドが快適性とフィット感を向上。
足首をやさしく包み込む履き口スポンジパッド。
裏ハトメを採用し、紐の締めやすさに配慮。

材質(アッパー)天然皮革(牛革/スムース)靴底合成底中敷貼り付け式ヒール(cm)約3.0足囲3E相当内容量1足
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59324496TU-7011ブラック24.5
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
59324505TU-7011ブラック25
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
59324521TU-7011ブラック25.5
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
59324530TU-7011ブラック26
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
59324539TU-7011ブラック26.5
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
59324548TU-7011ブラック27
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
59324557TU-7011ブラック27.5
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
59324566TU-7011ブラック28
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
59324575TU-7011ブラック29
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
59324591TU-7011ブラウン24.5
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
59324600TU-7011ブラウン25
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
59324609TU-7011ブラウン25.5
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
59324618TU-7011ブラウン26
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
59324627TU-7011ブラウン26.5
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
59324636TU-7011ブラウン27
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
59324645TU-7011ブラウン27.5
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
59324661TU-7011ブラウン28
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
59324670TU-7011ブラウン29
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする