コアマット

コアマット PROST's コアマット PROST's コアマット PROST's

力の掛からない部分の肉盛りに使用するコアマットです。

特性
一度で所定の厚さを得られますので、ガラスマットなどで厚さを出す場合に比べ、大きなコスト削減が可能です。コアマットは長繊維不織布にポリ塩化ビニリデンのマイクロバルーン(中空微小球)を内在させ、特殊バインダーの存在下で加熱発泡させたものであり、不飽和ポリエステル樹脂(以下樹脂と略)と非常になじみが良く、体積比率約55%の樹脂を含侵し硬化後も殆ど厚さの変化が有りません。
●コアマットはFRP積層の際、ガラスマットの中間層として使用する、軽量で剛性のある心材です。●例:3mm厚の場合、1m2当たりガラスマット#450×3PLYで約3mm(樹脂4.5kg使用)が、一発で3mm(樹脂約2.0kg使用)の厚さを確保出来ます。樹脂の含浸量が少なく、浸透性も良いので、大幅にコストダウンができます。
白く柔らかいマットです。多孔質になっており穴の部分に樹脂が入り込み強度を保ちます。
用途補修 仕様コアマット 幅1000mm×3mm厚×1m 切売り 材質不織布 危険物の類別非危険物 内容量1個(1m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59323595 T-3000-1
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする