コクヨ
DN-TR403用刃ホルダー
厚さ(mm)
20(突起部分含む:26)
質量(g)
68
縦(mm)
41
横(mm)
58
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59427028
8-DN-TR403ハホルダー
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください