油研工業
自動切屑圧縮機”KIRIKO”
切くず、切粉を最大1/40まで減容します。
成形ブリケットはΦ130×65mm(最大)です。
最小設置面積と低コストで導入実績を誇ります。
用途
切削切りくずなどの圧縮固形化・脱油。
トラスコ品番
819-9752
電源(V)
三相200
モーター
3.7kW
本体寸法(mm)奥行
1092
本体寸法(mm)高さ
1895
本体寸法(mm)幅
650
加圧力(kN)
392
標準消費電力料金(円/h)
51.3
処理能力(kg/h)
10~60
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59427360
YK-40V-3-25
¥
4,200,000
¥
4,198,000
¥
4,617,800
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
250,000
/
税込
¥
275,000
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません