LIPARI-リパリ-

LIPARI-リパリ- Van Iperen LIPARI-リパリ- Van Iperen LIPARI-リパリ- Van Iperen LIPARI-リパリ- Van Iperen LIPARI-リパリ- Van Iperen

カルシウム配合の1液タイプの加里高配合肥料です。
特長1:抜群の溶解性!
特長2:各種単肥により成分調整が可能!
特長3:シャープな肥料効果!養分吸収率UP!
特長4:チューブの目詰まり防止・スケール除去!
特長5:キレートマンガン、キレート銅、キレート亜鉛を使用しており、施肥利用効率の向上が期待できます。

用途養液栽培用配合肥料 適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、キク、カーネーション、その他 内容量1袋(15kg)
注意
※硝酸カリウム、硝酸マグネシウム、硝酸カルシウム、リン酸カリウム、リン酸アンモニウム等が混用可能です。
※硫酸マグネシウム、硫酸カリウム、ナギ、ゴシキ等、硫酸を含む肥料は追加できませんのでご注意ください。
※100リットルに対する投入量の目安は15kg(1袋)です。
※冬場はタンクの設置場所や地域によっては肥料が沈殿する場合があり、15kg(1袋)/100Lで調整することをおすすめしています。
※幼児等の手の届く場所に置かないでください。
※保管は直射日光を避け、湿度の低い場所に保管してください。
※開封後はなるべくお早めにご使用ください。
※保護眼鏡、手袋、着衣など直接体にかからないように保護具を使用してください。
※目に粉体や養液が入った場合、大量の水で洗い流し、出来るだけ早く医師の診断を受けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59425436 -
オープン
7,598
8,358 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 800 / 税込 880
北海道地方 1 1,200 / 税込 1,320
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする