ケイズベルテック
ケイズワイヤーベルト
ベルトの厚みが薄くシンプルな構造は大きな開口性を有し加熱・冷却・洗浄・除水・乾燥・コーティング等の加工効率が抜群です。
シンプルな形状は残留物の除去や洗浄が安易で水切れが良く衛生的です。
用途
コーティングライン
加熱・冷却ライン
洗浄ライン
除水・乾燥ライン
トラスコ品番
207-2581
形状
耳/SC長さ:5m
寸法(mm)
ロッドピット:7.6
ベルト幅(mm)
400
コマ数
5
ロッド径
Φ1.6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59523978
KB-1.6X7.6X5X400SC-5M
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません