カルチレン 育苗ブロック PC

カルチレン 育苗ブロック PC Cultilene カルチレン 育苗ブロック PC Cultilene カルチレン 育苗ブロック PC Cultilene カルチレン 育苗ブロック PC Cultilene カルチレン 育苗ブロック PC Cultilene

縦繊維の育苗ブロックです。
低めの密度ながらしっかりとしたブロックですが、根が張る際の抵抗が少ないです。
ブロックからスラブへの活着も良いです。

用途育苗 仕様ドーナツリング:無 サイズ(mm)100×100×65 穴径(mm)38/40(直径/深さ) 内容量1ケース(276個)
注意
※取り扱い規格は予告なしに変更になる場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59523050 -
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする