曜日別特売

石油ファンヒーター KCタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3325KC(W)

石油ファンヒーター KCタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3325KC(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター KCタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3325KC(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター KCタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3325KC(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター KCタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3325KC(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター KCタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3325KC(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター KCタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3325KC(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター KCタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3325KC(W) - ダイニチ工業

文字が読みやすい「大型オレンジ液晶」と両手でしっかり持てる「Wとって付き5Lタンク」搭載タイプ。
【速暖】35秒スピード着火+「オートターボ運転」で足元からすばやくパワフルに暖めます。
【消臭】「秒速消臭システムプレミアム」搭載でもともと少ないニオイがさらに少なく、ニオイ約25%減。
【給油】給油モニターやワンタッチキャップなどで給油時の手間を削減。

用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様大型オレンジ液晶質量(kg)7.6マットグレー消費電力(W)【大火力時-小火力時】99-52電源単相100Vタンク容量(L)5燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.321-0.072機能オートターボ運転、秒速消臭システムプレミアム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー、メロディーお知らせ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)429×371×299暖房出力(kW)【最大-最小】3.30-0.74燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】15.6-69.4点火時間(秒)35暖房の目安木造9畳まで/コンクリート12畳まで内容量1台
注意
※電源は単相100Vを使用、必ず灯油をご使用ください。衣類などの乾燥には使用しないでください。1時間に1~2回程度窓を開けて換気をしてください。標高1,300m以上の高地では使用しないでください。改造・分解して使用しないでください。また、お客様自身による修理はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59633467FW-3325KC(H)
37,800
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする