ダイアフラムバルブ

ダイアフラムバルブ - ヤマト産業ダイアフラムバルブ - ヤマト産業ダイアフラムバルブ - ヤマト産業

高純度ガス・腐食性ガス用ダイアフラムバルブです。
ガス純度99.99~99.999%のガス供給に最適です。

用途減圧弁出口用材質[接ガス部]本体:SUSF316、バルブケース:SUS316、ダイアフラム:SUS316、スプリング:SUS304、弁材:PCTFEサイズ2025/01/04使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)15使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He,標準ガス,腐食性ガスなど内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
接続
固定方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59637335SV-1A220入口:R1/4、出口:R1/4本体ねじ込み
27,600
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
59637351SV-1AN220入口:NPT1/4オネジ、出口:NPT1/4メネジ本体ねじ込み
27,600
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
59637360SV-1230入口:R1/4、出口:R1/4本体ねじ込み
27,600
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
59637369SV-1N230入口:NPT1/4メネジ、出口:NPT1/4メネジ本体ねじ込み
27,600
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
59637378SV-1-1P240入口:R1/4、出口:R1/4パネルタイプ
34,500
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
59637387SV-1-1PN240入口:NPT1/4メネジ、出口:NPT1/4メネジパネルタイプ
34,500
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする