曜日別特売

4ポート USB HDMI KVMP(TM)スイッチ(4K60p対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載

4ポート USB HDMI KVMP(TM)スイッチ(4K60p対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載 - ATEN4ポート USB HDMI KVMP(TM)スイッチ(4K60p対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載 - ATEN4ポート USB HDMI KVMP(TM)スイッチ(4K60p対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載 - ATEN4ポート USB HDMI KVMP(TM)スイッチ(4K60p対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載 - ATEN4ポート USB HDMI KVMP(TM)スイッチ(4K60p対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載 - ATEN4ポート USB HDMI KVMP(TM)スイッチ(4K60p対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載 - ATEN

1セットのコンソール(USBキーボード・マウスおよびHDMIディスプレイ)から、最大4台の4K60p対応PCを操作できるUSB HDMI KVMPスイッチです。
本体に搭載されたUSB 2.0ハブに接続したUSB周辺機器は、各PC間で共有・切り替えて使用できます。
シンプルなケーブル構成で複数PCを管理可能で、必要なKVM機能を低コストで導入できるため、運用の負担が軽減されます。
オフィス、SOHO、在宅勤務環境などにおける一般的なPC作業用途に適しています。

仕様●KVM(コンピューター)ポート:USB 2.0 Type-B メス×4(Blue)、HDMI メス×4(Black)●USBハブ:USB 2.0 Type-A メス×2(White、フロント×2)●コンソールポート:USB Type-A メス×2、HDMI メス×1(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×1(Green、フロント×1)●ポート選択:ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、ワイヤードリモコン質量(kg)0.47スイッチポート選択:プッシュボタン×4電源DC電源ジャック×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:1.73W:34BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202.3×81.7×25材質(ケース)メタル、プラスチック解像度最大4096×2160 @ 60Hz、5120×1440 @ 60Hzインターバルスキャン:1~99秒(デフォルト:5秒)LEDオンライン/選択:4(Orange)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:4キーボード/マウスUSBグリーンマーク認定内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59637430CS784H
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする