曜日別特売

HDMI&DisplayPortクアッドディスプレイIP-KVMレシーバー(4K&マルチビューア&仮想マシン対応)

HDMI&DisplayPortクアッドディスプレイIP-KVMレシーバー(4K&マルチビューア&仮想マシン対応) - ATENHDMI&DisplayPortクアッドディスプレイIP-KVMレシーバー(4K&マルチビューア&仮想マシン対応) - ATENHDMI&DisplayPortクアッドディスプレイIP-KVMレシーバー(4K&マルチビューア&仮想マシン対応) - ATENHDMI&DisplayPortクアッドディスプレイIP-KVMレシーバー(4K&マルチビューア&仮想マシン対応) - ATENHDMI&DisplayPortクアッドディスプレイIP-KVMレシーバー(4K&マルチビューア&仮想マシン対応) - ATEN
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

重要なコントロールルーム環境でのオペレーター業務を支援するために設計された、マルチビュー対応の高性能IP-KVMレシーバーです。 柔軟にレイアウトをカスタマイズできる「マルチビューモード」で最大16ソースをリアルタイム監視できるほか、複数のディスプレイ間をシームレスかつ低遅延で操作できる「オペレーションモード」も搭載。
複数ソースをIP経由で長距離延長し、高解像度でKVM操作可能なKE8980MRは、ミッションクリティカルなコントロールセンター、共同会議室、大規模マルチモニターのデジタルサイネージネットワークに最適なソリューションです。

質量(kg)1.34湿度(%RH)10~90(結露なきこと)消費電力DC19V:33W:420BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×190×41.8材質(ケース)メタル解像度4096×2160 @ 60Hz(最大4画面)LED電源:1(Blue)、ストレージ:1(Orange)コネクタUSBポート:USB Type-A メス×2(Blue)、コンソールポート:USB Type-A メス×2(Blue)、DisplayPort メス×2(Black)、HDMI メス×2(Black)、オーディオライン出力/入力ジャック×1(Black)、DB-9ピン オス×1(Black)、電源:ロック式DC電源ジャック×1(Black)、LANポート:RJ-45×2(Blue)遅延時間オペレーションモード:5ms~48ms、マルチビューモード: 48ms未満動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSBボタン仕様プッシュボタン:電源×1(Black)、リセット×1(Black)グリーンマーク認定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59637466KE8980MR
オープン
629,800
値下げ
692,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする