Dell Pro 16(Core 7 150U/16GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/16型/FHD+/非タッチ/1年保守)

Dell Pro 16(Core 7 150U/16GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/16型/FHD+/非タッチ/1年保守) Dell Technologies

指紋認証機能、耐久性

用途ビジネス向けPC、法人向けPC 出力外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1 電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4 インターフェース4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1 バッテリー3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応 メモリー1×16 GB、 DDR5 メモリー容量標準:16GB 最大:64GB ディスプレイ16インチ、非タッチ、FHD+ (1920×1200) 非光沢、300 nit 解像度1920×1200 使用CPUシリーズ1 インテル Core 7 150U(12MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 5.4 GHz まで可能) スピーカーあり 内蔵スピーカー スロットメモリスロット(空/全):(空1/全2) 画面サイズ16型 保守管理Prosupport と 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12 ヶ月 OSインストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語、ライセンスOS:Windows 11 Pro プロセッサーシリーズ1(Products formerly Raptor Lake)Core 7 キーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり 無線Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード SSD256GB ストレージ256GB TLC SSD 光学ドライブなし 有線LANRJ-45Ethernet×1 無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2×2、802.11ax USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1 オフィスソフトなし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59642427 NBLA151-001N1
オープン
189,800
208,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする