曜日別特売

両口エルボユニオン(インチサイズ)

両口エルボユニオン(インチサイズ) - アオイ両口エルボユニオン(インチサイズ) - アオイ

高圧・高温・低温に耐えられます。
締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。
衝撃・振動に強いです。
ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。
真空ラインに使用できます。
繰り返し脱着に優れています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59641770AWF-1/8-038G(HEX):121824.913.4
5,480
3,898
4,288(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641779AWF-1/4-051G(HEX):1420.527.815.4
5,620
3,998
4,398(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641788AWF-3/8-087G(HEX):192330.817.8
7,460
5,298
5,828(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641797AWF-1/2-0153G(HEX):232434.822.8
10,990
7,698
8,468(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする