曜日別特売
AWF-1/4-0 両口エルボユニオン(インチサイズ) アオイ 59641779

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWF-1/4-0 両口エルボユニオン(インチサイズ) アオイ 59641779
AWF-1/4-0 両口エルボユニオン(インチサイズ) アオイ 59641779

両口エルボユニオン(インチサイズ)AWF-1/4-0

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
寸法A(mm)27.8
適合パイプ外径(Φmm)6.35
内容量1個注文コード59641779品番AWF-1/4-0
参考基準価格(税別)¥5,620販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

高圧・高温・低温に耐えられます。
締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。
衝撃・振動に強いです。
ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。
真空ラインに使用できます。
繰り返し脱着に優れています。

質量(g)
51
寸法
G(HEX):14
寸法H(mm)
20.5
寸法A(mm)
27.8
寸法D(mm)
15.4
寸法E(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
6.35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする