曜日別特売

メバル職人 メバダート 1インチ

メバル職人 メバダート 1インチ - ECOGEARメバル職人 メバダート 1インチ - ECOGEARメバル職人 メバダート 1インチ - ECOGEARメバル職人 メバダート 1インチ - ECOGEARメバル職人 メバダート 1インチ - ECOGEARメバル職人 メバダート 1インチ - ECOGEARメバル職人 メバダート 1インチ - ECOGEARメバル職人 メバダート 1インチ - ECOGEAR

1インチという極小シルエットのなかに、切れ味鋭いダートを生み出すギミックを凝縮したニューコンセプトベイト。
ナイトゲームはもちろん、リアクションバイトを積極的に狙うデイゲームにおいても絶大な効果を発揮します。
推奨ジグヘッドは「アジチョンヘッド」。
チョン掛けではなくあえて「への字」にセットすることで、驚きのダートアクションを繰り出します。

寸法(mm)25サイズ(inch)1″入数15内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59650337010 パールグロウ(夜光)010 パールグロウ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650346017 クリア シルバーFlk.017 クリア シルバーFlk.
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650355019 ピンクグロウ(夜光)019 ピンクグロウ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650371062 グロウオレンジ(夜光)062 グロウオレンジ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650380087 メロングロウ(夜光)087 メロングロウ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650389228 ピュアクリアホロ228 ピュアクリアホロ
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650398288 クリア レッドFlk.288 クリア レッドFlk.
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650407289 UVシルエット ブルーFlk.289 UVシルエット ブルーFlk.
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650416292 クリアピンクグロウ(夜光) ブルーFlk.292 クリアピンクグロウ(夜光) ブルーFlk.
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650425407 アミエビ407 アミエビ
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650441386 UVチャートブルーFlk.386 UVチャートブルーFlk.
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650450540 UV艶シラス540 UV艶シラス
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650459541 ホットオレンジ541 ホットオレンジ
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする