曜日別特売

アジ職人 ソフトサンスン 3インチ

アジ職人 ソフトサンスン 3インチ - ECOGEARアジ職人 ソフトサンスン 3インチ - ECOGEARアジ職人 ソフトサンスン 3インチ - ECOGEARアジ職人 ソフトサンスン 3インチ - ECOGEARアジ職人 ソフトサンスン 3インチ - ECOGEARアジ職人 ソフトサンスン 3インチ - ECOGEARアジ職人 ソフトサンスン 3インチ - ECOGEARアジ職人 ソフトサンスン 3インチ - ECOGEAR

もともとコアなアジングアングラーのなかでシークレットベイトとして使われていた「サンスン」を、アジング専用仕様にリファインしたのが「アジ職人 ソフトサンスン」。
アジの微弱な吸い込みバイトに対応するため、超ソフトマテリアルを採用。艶かしくしなやかに誘い、そしてバイト時には弾くことなく口の中へスムーズにおさまります。
さらにノンソルト仕様にすることで、フォール時間を長く作ることができ、アピール力がアップ。
カラーバリエーションもアジング専用ラインアップ。「アジ職人 アジマスト」とのローテーションで、死角の無いアジングゲームを可能にします。

寸法(mm)72サイズ(inch)3″入数12内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59650127010 パールグロウ(夜光)010 パールグロウ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650136017 クリア シルバーFlk.017 クリア シルバーFlk.
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650145019 ピンクグロウ(夜光)019 ピンクグロウ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650161062 グロウオレンジ(夜光)062 グロウオレンジ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650170087 メロングロウ(夜光)087 メロングロウ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650179228 ピュアクリアホロ228 ピュアクリアホロ
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650188288 クリア レッドFlk.288 クリア レッドFlk.
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650197289 UVシルエット ブルーFlk.289 UVシルエット ブルーFlk.
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650206292 クリアピンクグロウ(夜光) ブルーFlk.292 クリアピンクグロウ(夜光) ブルーFlk.
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650215294 生シラスブラックFlk.294 生シラスブラックFlk.
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650231318 UVクリア318 UVクリア
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650240319 UVクリアレモン319 UVクリアレモン
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650249320 UVシュリンプ320 UVシュリンプ
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650258504 UVスナイソメ504 UVスナイソメ
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650267505 マットイエローフロート505 マットイエローフロート
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650276506 シラスグロウ(夜光)506 シラスグロウ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650285507 ピンクアミエビグロウ(夜光)507 ピンクアミエビグロウ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650301508 チャートグロウ(夜光)ブルーFlk.508 チャートグロウ(夜光)ブルーFlk.
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650310527 ゴースト生シラス(青夜光)527 ゴースト生シラス(青夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650319532 シークレットゴーストパープル(青夜光)532 シークレットゴーストパープル(青夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650328542 UVギャラクシーブルーII542 UVギャラクシーブルーII
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする