アジ職人 アジマスト 1.8インチ ファット

アジ職人 アジマスト 1.8インチ ファット - ECOGEARアジ職人 アジマスト 1.8インチ ファット - ECOGEARアジ職人 アジマスト 1.8インチ ファット - ECOGEARアジ職人 アジマスト 1.8インチ ファット - ECOGEARアジ職人 アジマスト 1.8インチ ファット - ECOGEARアジ職人 アジマスト 1.8インチ ファット - ECOGEARアジ職人 アジマスト 1.8インチ ファット - ECOGEARアジ職人 アジマスト 1.8インチ ファット - ECOGEAR

アジングでは絶対に欠かせないマストルアー、その名も「アジ職人 アジマスト」。
ボディをわずかに扁平にすることで、アジが好むスライドフォールを実現。ボディ、テールそれぞれにデザインされたリブが、極めてベイトライクな微波動を生み出します。
さらに、アジが吸い込んだ時にしなやかに折れ曲がる極細テールデザインにより、フッキング率を大幅に向上。
もちろん、喰い渋ったアジすらバイトへと導く”味と匂い”もバッチリ大量配合。
アジングに特化したギミックをとことん詰め込んだ渾身のアイテムです。

寸法(mm)46サイズ(inch)1.8″FAT入数10内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59649969010 パールグロウ(夜光)010 パールグロウ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649978017 クリアシルバーFlk.017 クリアシルバーFlk.
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649987062 グロウオレンジ(夜光)062 グロウオレンジ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649996087 メロングロウ(夜光)087 メロングロウ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650005288 クリア レッドFlk.288 クリア レッドFlk.
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650021289 UVシルエット ブルーFlk.289 UVシルエット ブルーFlk.
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650030292 クリアピンクグロウ(夜光) ブルーFlk.292 クリアピンクグロウ(夜光) ブルーFlk.
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650039443 艶シラス443 艶シラス
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650048504 UVスナイソメ504 UVスナイソメ
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650057505 マットイエローフロート505 マットイエローフロート
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650066508 チャートグロウ(夜光) ブルーFlk.508 チャートグロウ(夜光) ブルーFlk.
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650075526 UVギャラクシーブルー526 UVギャラクシーブルー
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650091527 ゴースト生シラス(青夜光)527 ゴースト生シラス(青夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650100528 はぐれシラスフロート528 はぐれシラスフロート
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650109529 シルキーピンクグロウホロフロート(夜光)529 シルキーピンクグロウホロフロート(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650118532 シークレットゴーストパープル(青夜光)532 シークレットゴーストパープル(青夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする