曜日別特売

アジ職人 アジマスト 2インチ

アジ職人 アジマスト 2インチ - ECOGEARアジ職人 アジマスト 2インチ - ECOGEARアジ職人 アジマスト 2インチ - ECOGEARアジ職人 アジマスト 2インチ - ECOGEARアジ職人 アジマスト 2インチ - ECOGEARアジ職人 アジマスト 2インチ - ECOGEARアジ職人 アジマスト 2インチ - ECOGEARアジ職人 アジマスト 2インチ - ECOGEAR

アジングでは絶対に欠かせないマストルアー、その名も「アジ職人 アジマスト」。
ボディをわずかに扁平にすることで、アジが好むスライドフォールを実現。ボディ、テールそれぞれにデザインされたリブが、極めてベイトライクな微波動を生み出します。
さらに、アジが吸い込んだ時にしなやかに折れ曲がる極細テールデザインにより、フッキング率を大幅に向上。
もちろん、喰い渋ったアジすらバイトへと導く”味と匂い”もバッチリ大量配合。
アジングに特化したギミックをとことん詰め込んだ渾身のアイテムです。

入数12内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59649671010 パールグロウ(夜光)49010 パールグロウ(夜光)2″
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649680017 クリア シルバーFlk.49017 クリア シルバーFlk.2″
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649689019 ピンクグロウ(夜光)49019 ピンクグロウ(夜光)2″
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649698062 グロウオレンジ(夜光)49062 グロウオレンジ(夜光)2″
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649707087 メロングロウ(夜光)49087 メロングロウ(夜光)2″
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649716228 ピュアクリアホロ49228 ピュアクリアホロ2″
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649725288 クリア レッドFlk.49288 クリア レッドFlk.2″
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649741289 UVシルエット ブルーFlk.49289 UVシルエット ブルーFlk.2″
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649750292 クリアピンクグロウ(夜光) ブルーFlk.49292 クリアピンクグロウ(夜光) ブルーFlk.2″
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649759318 UVクリア49318 UVクリア2″
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649768386 UVチャート ブルーFlk.49386 UVチャート ブルーFlk.2″
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649777407 アミエビ49407 アミエビ2″
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649786443 艶シラス49443 艶シラス2″
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649795444 琥珀イエロー シルバーFlk.49444 琥珀イエロー シルバーFlk.2″
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649811445 スパークルオレンジ62445 スパークルオレンジ2.4″
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする