曜日別特売

アジ職人 アジマスト 2.4インチ

アジ職人 アジマスト 2.4インチ - ECOGEARアジ職人 アジマスト 2.4インチ - ECOGEARアジ職人 アジマスト 2.4インチ - ECOGEARアジ職人 アジマスト 2.4インチ - ECOGEARアジ職人 アジマスト 2.4インチ - ECOGEARアジ職人 アジマスト 2.4インチ - ECOGEARアジ職人 アジマスト 2.4インチ - ECOGEARアジ職人 アジマスト 2.4インチ - ECOGEAR

アジングでは絶対に欠かせないマストルアー、その名も「アジ職人 アジマスト」。
ボディをわずかに扁平にすることで、アジが好むスライドフォールを実現。ボディ、テールそれぞれにデザインされたリブが、極めてベイトライクな微波動を生み出します。
さらに、アジが吸い込んだ時にしなやかに折れ曲がる極細テールデザインにより、フッキング率を大幅に向上。
もちろん、喰い渋ったアジすらバイトへと導く”味と匂い”もバッチリ大量配合。
アジングに特化したギミックをとことん詰め込んだ渾身のアイテムです。

寸法(mm)62サイズ(inch)2.4″入数12内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59649820010 パールグロウ(夜光)010 パールグロウ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649829017 クリア シルバーFlk.017 クリア シルバーFlk.
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649838019 ピンクグロウ(夜光)019 ピンクグロウ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649847062 グロウオレンジ(夜光)062 グロウオレンジ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649856087 メロングロウ(夜光)087 メロングロウ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649865228 ピュアクリアホロ228 ピュアクリアホロ
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649881288 クリア レッドFlk.288 クリア レッドFlk.
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649890289 UVシルエット ブルーFlk.289 UVシルエット ブルーFlk.
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649899292 クリアピンクグロウ(夜光) ブルーFlk.292 クリアピンクグロウ(夜光) ブルーFlk.
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649908318 UVクリア318 UVクリア
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649917386 UVチャート ブルーFlk.386 UVチャート ブルーFlk.
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649926407 アミエビ407 アミエビ
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649935443 艶シラス443 艶シラス
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649951444 琥珀イエロー シルバーFlk.444 琥珀イエロー シルバーFlk.
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59649960445 スパークルオレンジ445 スパークルオレンジ
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする