曜日別特売

カサゴ職人 ロッククロー 2インチ

カサゴ職人 ロッククロー 2インチ - ECOGEARカサゴ職人 ロッククロー 2インチ - ECOGEARカサゴ職人 ロッククロー 2インチ - ECOGEARカサゴ職人 ロッククロー 2インチ - ECOGEARカサゴ職人 ロッククロー 2インチ - ECOGEARカサゴ職人 ロッククロー 2インチ - ECOGEARカサゴ職人 ロッククロー 2インチ - ECOGEARカサゴ職人 ロッククロー 2インチ - ECOGEAR

カサゴの大好物「カニ」をリアルにイミテートしているのが「ロッククロー」。
オリジナルデザインのボリューム豊かなパーツが常に水を攪拌し、シリーズ中で最大のアピール力を発揮します。
また、扁平なボディデザインにより、フォール時にはカサゴが好むスライドフォールを演出。カニを偏食するカサゴにとってはたまらない、まさしく”ご馳走”アイテムです。

寸法(mm)65サイズ(inch)2″入数5内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59650976005 パンプキンレッド+コッパー+ブラックFlk.005 パンプキンレッド+コッパー+ブラックFlk.
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650985024 シラサエビ(夜光)024 シラサエビ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59651001111 クリアGlt./レッドスモールブラック+レッドGlt.バック111 クリアGlt./レッドスモールブラック+レッドGlt.バック
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59651010158 スーパーホログラム/ピンクグロウバック(夜光)158 スーパーホログラム/ピンクグロウバック(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59651019248 ボケジャコ(夜光)248 ボケジャコ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59651028249 パールホワイトフロート249 パールホワイトフロート
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59651037250 リアクションSPフロート(夜光)250 リアクションSPフロート(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59651046251 ソフトシェルクラブフロート251 ソフトシェルクラブフロート
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59651055432 ホットオレンジグロウ(夜光)432 ホットオレンジグロウ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59651071433 クリアレモンホロ433 クリアレモンホロ
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする