曜日別特売

カサゴ職人 ロックマックス 2インチ

カサゴ職人 ロックマックス 2インチ - ECOGEARカサゴ職人 ロックマックス 2インチ - ECOGEARカサゴ職人 ロックマックス 2インチ - ECOGEARカサゴ職人 ロックマックス 2インチ - ECOGEARカサゴ職人 ロックマックス 2インチ - ECOGEARカサゴ職人 ロックマックス 2インチ - ECOGEARカサゴ職人 ロックマックス 2インチ - ECOGEARカサゴ職人 ロックマックス 2インチ - ECOGEAR

一口サイズのコンパクトなサイズ感と、小さくても厚めにデザインされたアピール力抜群のカーリーテールが特徴の「ロックマックス」。
シチュエーションを選ばない汎用性の高さが最大の魅力です。カサゴが潜んでいそうなストラクチャー周りをジグヘッドリグやテキサスリグなどでテンポ良く積極的に探るのに最適。
フィールドに立ったらまずはこれから!まさしくカサゴゲームのパイロットルアーです。

寸法(mm)41サイズ(inch)2″入数10内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59650897010 パールグロウ(夜光)010 パールグロウ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650906019 ピンクグロウ(夜光)019 ピンクグロウ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650915032 ミッドナイトグロウ(夜光)032 ミッドナイトグロウ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650931323 北陸クリアホロ323 北陸クリアホロ
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650940371 クラブシェルパンプキン371 クラブシェルパンプキン
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650949400 レッドゴールドスパイス400 レッドゴールドスパイス
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650958432 ホットオレンジグロウ432 ホットオレンジグロウ
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650967433 クリアレモンホロ433 クリアレモンホロ
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする