曜日別特売

グラスミノーSS 1-1/8インチ

グラスミノーSS 1-1/8インチ - ECOGEARグラスミノーSS 1-1/8インチ - ECOGEARグラスミノーSS 1-1/8インチ - ECOGEARグラスミノーSS 1-1/8インチ - ECOGEARグラスミノーSS 1-1/8インチ - ECOGEARグラスミノーSS 1-1/8インチ - ECOGEARグラスミノーSS 1-1/8インチ - ECOGEARグラスミノーSS 1-1/8インチ - ECOGEAR

日本だけでなく、世界中の多くのアングラーが絶大な信頼をよせるシャッドテールの傑作が「グラスミノー」。
テールが水流を受けることで極めてベイトフィッシュライクなバイブレーションを発生。
適度にボディをローリングさせるナチュラルなウォブリングアクションが、様々なターゲットを魅了します。リグを選ばない汎用性と、4種類からなるサイズバリエーション、豊富なカラーラインアップで、常に状況にマッチしたアイテムを選ぶことができます。

寸法(mm)28サイズSSサイズ(inch)1-1/8″入数15内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59643976010 パールグロウ(夜光)010 パールグロウ(夜光)
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
59643985019 ピンクグロウ(夜光)019 ピンクグロウ(夜光)
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
59644001032 ミッドナイトグロウ(夜光)032 ミッドナイトグロウ(夜光)
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
59644010073 メバルグロウチャート(夜光)073 メバルグロウチャート(夜光)
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
59644019090 スーパーグロウホロ(夜光)090 スーパーグロウホロ(夜光)
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
59644028158 スーパーホログラム/ピンクグロウバック(夜光)158 スーパーホログラム/ピンクグロウバック(夜光)
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
59644037166 ミッドナイトオレンジ(夜光)166 ミッドナイトオレンジ(夜光)
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
59644046228 ピュアクリアホロ228 ピュアクリアホロ
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
59644055288 クリア レッドFlk.288 クリア レッドFlk.
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
59644071294 生シラス ブラックFlk.294 生シラス ブラックFlk.
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
59644080295 ナチュラルパールグロウ(夜光)295 ナチュラルパールグロウ(夜光)
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
59644089296 ナチュラルピンクグロウ(夜光)296 ナチュラルピンクグロウ(夜光)
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
59644098345 北陸UVパープルホロ345 北陸UVパープルホロ
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
59644107377 クリアレモン377 クリアレモン
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする