曜日別特売

メバル職人 パワーシラス 2インチ

メバル職人 パワーシラス 2インチ - ECOGEARメバル職人 パワーシラス 2インチ - ECOGEARメバル職人 パワーシラス 2インチ - ECOGEARメバル職人 パワーシラス 2インチ - ECOGEARメバル職人 パワーシラス 2インチ - ECOGEARメバル職人 パワーシラス 2インチ - ECOGEARメバル職人 パワーシラス 2インチ - ECOGEARメバル職人 パワーシラス 2インチ - ECOGEAR

泳ぐ姿はメバルの大好物”シラス”そのもの。
メバルゲーム創成期から常にシーンを牽引し、全国のメバルエキスパートから支持され続けるレジェンド的アイテム。
特徴的なラウンドピンテールが、極めてナチュラルな微振動を発生させ、海中に漂うシラスをリアルに演出。年々シビアになるメバルゲームのなかでも常に一軍として活躍し続ける、実績絶大アイテムです。

寸法(mm)48サイズ(inch)2″入数12内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59650791010 パールグロウ(夜光)010 パールグロウ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650800019 ピンクグロウ(夜光)019 ピンクグロウ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650809032 ミッドナイトグロウ(夜光)032 ミッドナイトグロウ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650818062 グロウオレンジ(夜光)062 グロウオレンジ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650827087 メロングロウ(夜光)087 メロングロウ(夜光)
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650836228 ピュアクリアホロ228 ピュアクリアホロ
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650845288 クリア レッドFlk.288 クリア レッドFlk.
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650861292 クリアピンクグロウ(夜光) ブルーFlk.292 クリアピンクグロウ(夜光) ブルーFlk.
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650870294 生シラス ブラックFlk.294 生シラス ブラックFlk.
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650879345 北陸UVパープルホロ345 北陸UVパープルホロ
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
59650888377 クリアレモン377 クリアレモン
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする