アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
キャベみじん
ABS樹脂。専用ウェーブ刃で、効率良くキャベツをみじん切りできます。
幅(mm)
103
高さ(mm)
24
奥行(mm)
248
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59669368
CH-2120
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください