OSK
ランチプレート ドラえもん
楽しいドラえもん型のランチプレート。
自宅で簡単に、お子様ランチを楽しむことができます。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
200
色
ブルー
高さ(mm)
21
奥行(mm)
347
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59670515
KP-13
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください