STAUB(ストウブ)
ストウブ グランドココット 20cmブラック
コンパクトなサイズでありながら3-4人分のスープやおかず作りに対応し、定番アイテムと同じように、人気の無水調理や焼付け調理、炊飯、パン作りなど万能に使えます。
内側、外側共にホーロー加工
質量(kg)
3.8
色
ブラック
直径(Φmm)
200 / (ハンドルを含む)300
高さ(mm)
170 / (蓋なし)120
底面サイズ(mm)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59671197
1022843
¥
31,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください