TKG
TKGアルマイト ディッシュパン レクタングル 33cm
ディープディッシュピザだけでなくケーキ、ブラウニーの焼き型にも。
アルミ製なので素早く加熱し、また保冷容器としてもしっかり食材を冷やします。
高さ(mm)
53
質量(g)
264
内寸(mm)
337×250×51
板厚(mm)
0.7
縦(mm)
349
横(mm)
262
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59671660
-
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください