TKG
18-8水杓子(目盛付)16cm
丈夫でさびにくいステンレス製で長持ちします。
容量
1400cc
材質
18-8ステンレス,木
仕様
【メモリ】200cc刻み
全長(mm)
515
直径(Φmm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59671818
-
1400cc
160
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください