曜日別特売

ステンレス柄 水杓子(目盛付)14cm

ステンレス柄 水杓子(目盛付)14cm - TKG

丈夫でさびにくいステンレス製で長持ちします。

容量1000cc材質ステンレス仕様【メモリ】200cc刻み全長(mm)510直径(Φmm)140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59671827-1000cc140
14,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする