TKG
ステンレス柄 水杓子(目盛付)16cm
丈夫でさびにくいステンレス製で長持ちします。
容量
1400cc
材質
ステンレス
仕様
【メモリ】200cc刻み
全長(mm)
530
直径(Φmm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59671836
-
1400cc
160
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください