TKG
ABS ナイフスリーブ 黒 特大(31cm)
既存のナイフスリーブ大、中、小の追加サイズ。
適合
【特大】牛刀270mm【大】牛刀240mm【中】牛刀210mm【小】ペティ150mm
幅(mm)
55
全長(mm)
310
色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59672439
-
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください